{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 18,510 mm - 19,000 mm | |
długość ostrzy Lc | 58 mm | |
Długość wysięgu L1 | 142 mm | |
długość całkowita L | 223 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurowalne cechy | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164180 19 | |
EAN / GTIN | 4045197092458 | |
Numer producenta | 164180 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 19mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
668,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
326,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
754,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
742,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
403,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
norma | DIN 208 B | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 212 B | DIN 208 B |
długość ostrzy Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | 0,3 mm/obr. | 0,3 mm/obr. | 0,3 mm/obr. | 0,2 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |