{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
Długość wysięgu L1 | 100 mm | |
długość całkowita L | 168 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurowalne cechy | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Numer producenta | 164180 9,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 9,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
454,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
144,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
340,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
312,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 100 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez |
długość całkowita L | 168 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. |