{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
Długość wysięgu L1 | 147 mm | |
długość całkowita L | 228 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164180 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092465 | |
Numer producenta | 164180 19,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny 19,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
678,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
796,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 228 | 195 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 19,5 | 19,5 |
chwyt | stożek Morse’a | DIN 1835 A z h6 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |