{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 38 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 37,060 mm - 38,050 mm | |
długość ostrzy Lc | 81 mm | |
Długość wysięgu L1 | 204 mm | |
długość całkowita L | 329 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164180 38 | |
EAN / GTIN | 4045197092830 | |
Numer producenta | 164180 38 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny 38 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 841,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 199,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 083,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 004,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 752,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | zielone | zielone | bez |
długość całkowita L | 329 | 329 | 200 | 200 | 305 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | nie |
norma | DIN 208 B | DIN 208 B | normą zakładową, | normą zakładową, | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 81 | 81 | 25 | 25 | 152 |