{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 30 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 29,060 mm - 30,000 mm | |
długość ostrzy Lc | 73 mm | |
Długość wysięgu L1 | 181 mm | |
długość całkowita L | 281 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164180 30 | |
EAN / GTIN | 4045197092670 | |
Numer producenta | 164180 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny 30 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 063,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
734,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ | 29,060 ;30,000 | 28,201 ;30,200 |
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 |
Długość wysięgu L1 | 181 | 155 |
długość całkowita L | 281 | 247 |
⌀ nom. DC | 30 | 30 |
norma | DIN 208 B | DIN 206 B |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |