{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 15,060 mm - 15,500 mm | |
długość ostrzy Lc | 52 mm | |
Długość wysięgu L1 | 127 mm | |
długość całkowita L | 210 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164180 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092380 | |
Numer producenta | 164180 15,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny 15,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
602,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
543,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 127 | 123 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 210 | 170 |
⌀ nom. DC | 15,5 | 15,5 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |