{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
Długość wysięgu L1 | 84 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366177 | |
Numer producenta | 162951 9,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki NC konfigurowalny 9,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
343,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
146,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
316,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
459,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 84 | 83 | 84 | 100 |
długość całkowita L | 125 | 125 | 125 | 168 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |