{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 12,610 mm - 13,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 44 mm | |
Długość wysięgu L1 | 110 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 13 | |
EAN / GTIN | 4045197366245 | |
Numer producenta | 162951 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki NC konfigurowalny 13 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
471,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
211,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
476,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
280,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
473,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
⌀ nom. DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
długość ostrzy Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |