{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 44 mm | |
Długość wysięgu L1 | 110 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197090966 | |
Numer producenta | 162900 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki NC H7 13
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
211,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
94,80 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
95,80 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
56,40 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
95,20 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farbring | zielone | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Nenn-⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schneidenlänge Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Verwendung bei Bohrungsart | przy otworze przelotowym | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |