{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 18 mm | |
Długość wysięgu L1 | 42 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162900 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197089922 | |
Numer producenta | 162900 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertaki NC H7 3,5
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
91,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
222,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
191,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
534,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 70 | 75 | 70 | 114,8 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 212 B | DIN 208 B |
długość ostrzy Lc | 18 | 18 | 18 | 18 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |