{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
Długość wysięgu L1 | 51 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090089 | |
Numer producenta | 162900 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertaki NC H7, bez powłoki, Nominalna ⌀ DC mm lub cale: 4,5
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
92,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
234,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
190,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
428,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 63 mm |
długość całkowita L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 133 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | DIN 1835 A z h6 | chwyt walcowy z h9 | stożek Morse’a |
długość ostrzy Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 23 mm |