{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
⌀ nom w calach odpowiada | 3,97 mm | |
tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
Długość wysięgu L1 | 46 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162900 5/32 | |
EAN / GTIN | 4062406146702 | |
Numer producenta | 162900 5/32 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |