Rozwiertaki NC H7 1/16

Nr art.: 162900 1/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ DC mm lub cale Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 1835 A z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
⌀ nom w calach odpowiada 1,59 mm
Tolerancja H7
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 9 mm
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita L 43 mm
Liczba ostrzy Z 3
⌀ chwytu Ds 2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162900 1/16
EAN / GTIN 4062406146672
Numer producenta 162900 1/16

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
≤ ⌀ rozm. 1,7 z 3 zębami, ≥ ⌀ rozm. 1,8 – parzysta liczba zębów i nierówna podziałka zębów. ≤ ⌀ rozm. 3,7 – obustronne kły centrujące, ≥ ⌀ rozm. 3,8 – obustronne nakiełki centrujące.
Tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja ostrza wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.

Wskazówka:

Rozwiertaki w rozmiarach 1/100, patrz nr 162902.
Rozwiertaki o średnicy i tolerancji wg wskazania, patrz nr 162951