{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Długość wysięgu L1 | 56 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162900 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197090263 | |
Numer producenta | 162900 5,7 |