Rozwiertaki NC H7, bez powłoki, Nominalna ⌀ DC mm lub cale: 5,6

Nr art.: 162900 5,6
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ DC mm lub cale Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 1835 A z h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,6 mm
powłoka bez powłoki
tolerancja H7
Materiał ostrza HSS E
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 26 mm
Długość wysięgu L1 56 mm
długość całkowita L 93 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,2 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162900 5,6
EAN / GTIN 4045197090256
Numer producenta 162900 5,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
≤ ⌀ rozm. 1,7 z 3 zębami, ≥ ⌀ rozm. 1,8 – parzysta liczba zębów i nierówna podziałka zębów. ≤ ⌀ rozm. 3,7 – obustronne kły centrujące, ≥ ⌀ rozm. 3,8 – obustronne nakiełki centrujące.
Tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja ostrza wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.

Wskazówka:

Rozwiertaki w rozmiarach 1/100, patrz nr 162902.
Rozwiertaki o średnicy i tolerancji wg wskazania, patrz nr 162951