{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 23 mm | |
Długość wysięgu L1 | 57 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu |
162900 5,1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197090201
Kopiuj |
|
Numer producenta |
162900 5,1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |