{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 6,010 mm - 6,700 mm | |
długość ostrzy Lc | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 64 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366115 | |
Numer producenta | 162951 6,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki NC konfigurowalny 6,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
278,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
116,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
240,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
473,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez |
długość całkowita L | 101 | 101 | 101 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 212 B | DIN 208 B |
długość ostrzy Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |