{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 17,510 mm - 18,000 mm | |
długość ostrzy Lc | 56 mm | |
Długość wysięgu L1 | 136 mm | |
długość całkowita L | 182 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Numer producenta | 162951 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki NC konfigurowalny 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
638,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
282,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
631,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
381,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
638,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ nom. DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | DIN 1835 A z h6 | chwyt walcowy z h9 | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |