{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 15,510 mm - 16,000 mm | |
długość ostrzy Lc | 52 mm | |
Długość wysięgu L1 | 123 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurowalne cechy | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Numer producenta | 162951 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki NC konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
525,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
234,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
510,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
814,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
343,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
580,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 123 mm | 123 mm | 124 mm | 120 mm | 127 mm | 127 mm |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
długość ostrzy Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | 0,3 mm/obr. | 0,3 mm/obr. | 0,3 mm/obr. | 0,2 mm/obr. | 0,2 mm/obr. |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |