{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 10,060 mm - 10,600 mm | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
Długość wysięgu L1 | 92 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurowalne cechy | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366191 | |
Numer producenta | 162951 10,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rozwiertaki NC konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 10,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
386,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
448,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
188,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | zielone |
długość całkowita L | 133 mm | 175 mm | 133 mm |
⌀ nom. DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | stożek Morse’a | DIN 1835 A z h6 |
długość ostrzy Lc | 38 mm | 41 mm | 38 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |