{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 18,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 18,010 mm - 18,500 mm | |
długość ostrzy Lc | 58 mm | |
Długość wysięgu L1 | 140 mm | |
długość całkowita L | 189 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366351 | |
Numer producenta | 162951 18,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki NC konfigurowalny 18,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
777,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
661,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 |
Długość wysięgu L1 | 140 | 142 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | DIN 208 B |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | stożek Morse’a |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |