{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 2,810 mm - 3,000 mm | |
długość ostrzy Lc | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 61 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 3 | |
EAN / GTIN | 4045197366047 | |
Numer producenta | 162951 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki NC konfigurowalny 3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
178,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
91,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
165,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
507,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 30 | 33 | 29 | 42 |
długość całkowita L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
⌀ nom. DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | DIN 1835 A z h6 | chwyt walcowy z h9 | stożek Morse’a |
długość ostrzy Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |