Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 23mm

Nr art.: 164000 23
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 23 mm
powłoka bez powłoki
tolerancja H7
Materiał ostrza HSS E
Norma DIN 208 B
Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt stożek Morse’a
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 66 mm
Długość wysięgu L1 160 mm
długość całkowita L 241 mm
Liczba ostrzy Z 8
stożek Morse'a MK o wielkości 2
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,25 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164000 23
EAN / GTIN 4045197091987
Numer producenta 164000 23
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
Cu
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.
Szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.