{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 71 mm | |
Długość wysięgu L1 | 177 mm | |
długość całkowita L | 277 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164000 28 | |
EAN / GTIN | 4045197092021 | |
Numer producenta | 164000 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 28mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
657,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 048,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
751,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
818,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Długość wysięgu L1 | 177 mm | 177 mm | 155 mm | 150 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 277 mm | 277 mm | 247 mm | 247 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 7-8 stopni | 7-8 stopni | 7-8 stopni |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |