{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 54 mm | |
Długość wysięgu L1 | 132 mm | |
długość całkowita L | 214 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197091932 | |
Numer producenta | 164000 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 17 mm
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
371,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
55,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
126,50 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
124,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
125,50 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Barvni prstan | bez | zelena | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 214 | 175 | 175 | 175 | 214 |
z notranjim hlajenjem | nie | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Uporaba pri načinu vrtanja | przy otworze przelotowym | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Phillips-BIT | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |