{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 32 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 77 mm | |
Długość wysięgu L1 | 190 mm | |
długość całkowita L | 317 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092045 | |
Numer producenta | 164000 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 32 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
899,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 700,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 426,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 670,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
822,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
937,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | bez | bez |
długość całkowita L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
⌀ nom. DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | normą zakładową, | DIN 206 B | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |