{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 45 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 83 mm | |
Długość wysięgu L1 | 215 mm | |
długość całkowita L | 336 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164000 45 | |
EAN / GTIN | 4045197092120 | |
Numer producenta | 164000 45 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 45 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 590,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 784,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 381,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 215 | 203 | 215 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 45 | 45 | 45 |
norma | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
długość ostrzy Lc | 83 | 163 | 83 |
Kąt linii śrubowej | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |