{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 208 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Długość wysięgu L1 | 68 mm | |
długość całkowita L | 138 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 | |
Numer producenta | 164000 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 6 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
271,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
129 sztuk w magazynie
94,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
222,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
194,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
302,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
431,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
norma | DIN 208 B | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
długość ostrzy Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |