{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
powłoka | TiN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 212 B | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Długość wysięgu L1 | 53 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 5,6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 163500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197251374 | |
Numer producenta | 163500 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki maszynowe H7, TiN, ⌀ nom. DC: 6mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
301,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
94,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
221,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
194,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
270,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
430,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 53 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 68 mm | 72 mm |
powłoka | TiN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | 0,2 mm/obr. | 0,2 mm/obr. | 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. | 0,1 mm/obr. |