{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
powłoka | TiN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 212 B | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
Długość wysięgu L1 | 81 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 163500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197251404 | |
Numer producenta | 163500 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
437,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
140,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
326,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
279,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
315,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
497,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 81 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 94 mm | 94 mm |
powłoka | TiN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
długość ostrzy Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. |