{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
powłoka | TiN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 212 B | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 47 mm | |
Długość wysięgu L1 | 110 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 12,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,23 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 163500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197251442 | |
Numer producenta | 163500 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
740,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
471,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
275,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 110 | 114 | 122 |
długość całkowita L | 160 | 160 | 189 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 14 | 14 | 14 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | stożek Morse’a |
długość ostrzy Lc | 47 | 47 | 47 |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |