{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 33 mm | |
Auskraglänge L1 | 88 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Numer artykułu | 164000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197091840 | |
Numer producenta | 164000 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe H7 8 mm
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
287,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 234 sztuk w magazynie
23,50 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
61,80 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
287 sztuk w magazynie
49,20 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie
77,20 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
92,40 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |