{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 45 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 43,000 mm - 45,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 163 mm | |
Długość wysięgu L1 | 203 mm | |
długość całkowita L | 326 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
chwyt kwadratowy □ | 35 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Numer producenta | 160200 45 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 45mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 774,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 581,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 367,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 203 mm | ||
długość całkowita L | 326 mm | ||
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
długość ostrzy Lc | 163 mm | ||
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 7-8 stopni | 7-8 stopni |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |