{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 17,201 mm - 18,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 93 mm | |
Długość wysięgu L1 | 118 mm | |
długość całkowita L | 188 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 18 | |
EAN / GTIN | 4045197927118 | |
Numer producenta | 160200 18 |