{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 5,601 mm - 6,100 mm | |
długość ostrzy Lc | 47 mm | |
Długość wysięgu L1 | 62 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 4,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197926524 | |
Numer producenta | 160200 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
170,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
586,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
120,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 62 mm | 58 mm | 57 mm |
pierścień barwny | bez | zielone | bez |
długość całkowita L | 93 mm | 100 mm | 93 mm |
⌀ nom. DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
norma | DIN 206 B | normą zakładową, | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 47 mm | 16 mm | 47 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |