{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 15,100 mm - 16,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 87 mm | |
Długość wysięgu L1 | 112 mm | |
długość całkowita L | 175 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 16 | |
EAN / GTIN | 4045197927095 | |
Numer producenta | 160200 16 |