{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 27,201 mm - 28,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 124 mm | |
Długość wysięgu L1 | 155 mm | |
długość całkowita L | 247 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
chwyt kwadratowy □ | 22 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 28 | |
EAN / GTIN | 4045197927507 | |
Numer producenta | 160200 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 28mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
749,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
657,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 045,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
816,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Długość wysięgu L1 | 155 mm | 177 mm | 177 mm | 150 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 247 mm | 277 mm | 277 mm | 247 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 7-8 stopni | 7-8 stopni | 7-8 stopni |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |