{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 24 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 23,201 mm - 24,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 115 mm | |
Długość wysięgu L1 | 145 mm | |
długość całkowita L | 231 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
chwyt kwadratowy □ | 18 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197927262 | |
Numer producenta | 160200 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertak ręczny konfigurowalny 24 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
541,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
541,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
882,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 362,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
581,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Długość wysięgu L1 | 145 | 167 | 167 | 125 | 140 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | bez |
długość całkowita L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | normą zakładową, | DIN 206 B |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |