{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 3,001 mm - 3,300 mm | |
długość ostrzy Lc | 33 mm | |
Długość wysięgu L1 | 46 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 2,4 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197926463 | |
Numer producenta | 160200 3,2 |