{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 0,950 mm - 1,180 mm | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Długość wysięgu L1 | 19 mm | |
długość całkowita L | 34 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu |
160200 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197926357
Kopiuj |
|
Numer producenta |
160200 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |