{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 30 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 28,201 mm - 30,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 124 mm | |
Długość wysięgu L1 | 155 mm | |
długość całkowita L | 247 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
chwyt kwadratowy □ | 22 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197927514 | |
Numer producenta | 160200 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Rozwiertak ręczny konfigurowalny 30 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
760,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
695,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 103,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
852,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
długość całkowita L | 247 | 281 | 281 | 247 |
norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Kąt linii śrubowej | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |