Rozwiertaki ręczne H7 30 mm

Nr art.: 160150 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 206 B
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 30 mm
    Tolerancja H7
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 206 B
    Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    długość ostrzy Lc 124 mm
    Długość wysięgu L1 150 mm
    długość całkowita L 247 mm
    Liczba ostrzy Z 10
    chwyt kwadratowy □ 22,4 mm
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 160150 30
    EAN / GTIN 4045197937391
    Numer producenta 160150 30

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z lewoskrętną linią śrubową 7−8° i długim nakrojem przez ponad 1/5 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym podziale zapewnia okrągły otwór bez karbów. Faza szlifowania okrągłego na cylindrycznej części skrawającej wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

    Zastosowanie:

    Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Również do wiercenia w przekrojach nieciągłych.

    Wskazówka:

    Rozwiertaki ręczne szlifowane w tolerancji wg zamówienia dostępne do zamówienia z nr 160200.
    Pasujące uchwyty do gwintowników patrz nr 148350; 148200; 148410 oraz przedłużki nr 149400.