{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 47 mm | |
Długość wysięgu L1 | 57 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 4,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 6 | |
EAN / GTIN | 4045197937186 | |
Numer producenta | 160150 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki ręczne H7 6 mm
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
117,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
410,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 57 | 55 |
⌀ nom. DC | 6 | 6 |
norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Materiał ostrza | HSS | HM K10 |
Tolerancja | H7 | H7 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |