{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 62 mm | |
Długość wysięgu L1 | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 7,1 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197937230 | |
Numer producenta | 160150 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne H7, ⌀ nom. DC: 9mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
155,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
179,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
długość całkowita L | 124 mm | 124 mm |
norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 62 mm | 62 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 7-8 stopni |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |