{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 26 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 115 mm | |
Długość wysięgu L1 | 140 mm | |
długość całkowita L | 231 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 26 | |
EAN / GTIN | 4045197937377 | |
Numer producenta | 160150 26 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki ręczne H7, ⌀ nom. DC: 26mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
614,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
594,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
950,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 386,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 307,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
584,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Długość wysięgu L1 | 140 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | zielone | bez |
długość całkowita L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | normą zakładową, | normą zakładową, | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworach nieprzelotowych | przy otworze przelotowym |