{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
Długość wysięgu L1 | 51 mm | |
długość całkowita L | 81 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 3,55 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937155 | |
Numer producenta | 160150 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne H7, ⌀ nom. DC: 4,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
116,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
170,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 51 mm | 55 mm |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 81 mm | 81 mm |
norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
chwyt kwadratowy □ | 3,55 mm | 3,4 mm |
długość ostrzy Lc | 41 mm | 41 mm |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |