{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 54 mm | |
Długość wysięgu L1 | 68 mm | |
długość całkowita L | 107 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 5,6 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197937209 | |
Numer producenta | 160150 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki ręczne H7 7 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
128,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
519,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
długość całkowita L | 107 | 109 |
norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
długość ostrzy Lc | 54 | 31 |
Materiał ostrza | HSS | HM K10 |
Tolerancja | H7 | H7 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |