{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
Długość wysięgu L1 | 48 mm | |
długość całkowita L | 76 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 3,15 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197937148 | |
Numer producenta | 160150 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki ręczne H7 4 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
111,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
322,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
427,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 4 | 4 |
⌀ nom. DC | 4 | 4 | 4 |
norma | DIN 206 B | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 38 | 21 | 21 |
Materiał ostrza | HSS | VHM | VHM |
Tolerancja | H7 | H7 | H7 |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |