{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
Długość wysięgu L1 | 43 mm | |
długość całkowita L | 77 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164341 4 | |
EAN / GTIN | 4045197464347 | |
Numer producenta | 164341 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki maszynowe NC z VHM 4 mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
427,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
322,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
111,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 6 |
⌀ nom. DC | 4 | 4 | 4 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 21 | 21 | 38 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | HSS |
Tolerancja | H7 | H7 | H7 |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |