{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,98 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 16 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164341 1,98 | |
EAN / GTIN | 4045197464040 | |
Numer producenta | 164341 1,98 |